{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302596 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944634 | |
Číslo výrobce | 302596 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
1 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
1 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
1 676,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnější ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Tvar | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |