{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Číslo výrobce | 406.04.10.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
2 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |