{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
Vnější ⌀ D | 65 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302600 25 | |
EAN / GTIN | 4250122612896 | |
Číslo výrobce | 406.04.25.90 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
2 397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | BT 40 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 90 | 90 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | 25 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 25 | 25 |