{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 50 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Celková délka L | 143 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302425 10 | |
EAN / GTIN | 4062406110062 | |
Číslo výrobce | 302425 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1581,00 CZK
1 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 50 | 63 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | 10 |
Celková délka L | 143 | 190 |
Závit M | M16 | M24 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |