{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 52 mm | |
Celková délka L | 156 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302425 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110093 | |
Číslo výrobce | 302425 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn, SK 40, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1581,00 CZK
1 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 | SK 50 |
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | 63 mm |
Vnější ⌀ D | 52 mm | 52 mm |
Celková délka L | 156 mm | 190 mm |
Závit M | M16 | M24 |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |