• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 16/3mm

Artiklové číslo: 302410 16/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 3 mm
⌀ stopky d 16 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302410 16/3
EAN / GTIN 4045197435279
Číslo výrobce 302410 16/3
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
Bez šroubu pro nastavení délky, krátký.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Poznámka:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku