Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 12/6mm

Artiklové číslo: 302410 12/6
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 6 mm
⌀ stopky d 12 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302410 12/6
EAN / GTIN 4067263110200
Číslo výrobce 302410 12/6
Výrobce Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
Bez šroubu pro nastavení délky, krátký.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Poznámka:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku