Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Artiklové číslo: 302410 32/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 12 mm
⌀ stopky d 32 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Číslo výrobce 302410 32/12

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
Bez šroubu pro nastavení délky, krátký.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Poznámka:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku