{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 4 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 15 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302356 4 | |
EAN / GTIN | 4045197762719 |