Tepelný upínač Power Shrink Chuck se systémem Safe-Lock 6 mm

Artiklové číslo: 302303 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: Zamykatelné
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí SK 40 velmi krátký
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Zajištění nástroje proti vytažení Safe-Lock h6
Délka vyložení rozměr A 65 mm
Vnější ⌀ D 29,5 mm
⌀ D2 22 mm
Maximální hloubka upnutí LE 36 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302303 6
EAN / GTIN 4034221164551
Číslo výrobce 40.445.06.37

Popis

Provedení:

Tepelný upínač pro nejvyšší výkon vysoce výkonného třískového obrábění (HPC). Optimalizovaný design spojuje vysokou tuhost s tlumením vibrací. To šetří stroj, vřeteno i nástroj.
  • Pojistka nástroje proti vytažení Safe-Lock brání nechtěnému vytažení nástroje.
  • Vyšší výkon třískového obrábění díky vyšším otáčkám, větším posuvům a větší hloubce upnutí.
  • Kratší doby potřebné pro obrábění.
  • Klidný chod zvyšuje kvalitu povrchu a šetří nástroj, vřeteno i stroj.
  • Výrobek je vybaven závitovými otvory k vyvažování pomocí šroubů.
  • Vybaveno uzavíratelnými otvory Cool Jet.
  • Šroub pro nastavení délky (dráha nastavení 10 mm).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6 s výbrusem Safe-Lock. Vhodné pro všechny typy smršťovacích přístrojů, např. indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Fréza s výbrusem Safe-Lock viz TK fréza.
Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308820308835. Upínací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. vel. 309906 180.

Poznámka:

Další tepelné upínače se systémem Safe-Lock na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku