{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | SK 40 velmi krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Zajištění nástroje proti vytažení | Safe-Lock h6 | |
Délka vyložení rozměr A | 65 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
Maximální hloubka upnutí LE | 42 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302303 10 | |
EAN / GTIN | 4034221147745 | |
Číslo výrobce | 40.445.10.37 |