{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 40 velmi krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Zajištění nástroje proti vytažení | Safe-Lock h6 | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
Maximální hloubka upnutí LE | 58 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302303 25 | |
EAN / GTIN | 4034221062703 | |
Číslo výrobce | 40.445.25.37 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Tepelný upínač Power Shrink Chuck se systémem Safe-Lock 25 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3 393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 velmi krátký | SK 40 ultra krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Tvar | ADB | ADB |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | Zamykatelné |
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC |