{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302252 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287908 | |
Číslo výrobce | 302252 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač s čelními chladicími tryskami 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
3 965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 |
Vnější ⌀ D | 53 | 53 |
Tvar | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |