{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302235 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288295 | |
Číslo výrobce | 302235 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Tepelný upínač 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
3 785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
4 214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Upnutí | SK 40 krátký | SK 40 krátký | SK 40 krátký |
Vnější ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |