{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,3 mm - 8 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 36 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | SW4 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 301490 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001689504 | |
Číslo výrobce | 11.296.40.08 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Krátká vrtací hlavička typ A 0,3-8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
8 722,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
6 272,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 70 | 93 | 70 |
Vnější ⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Tvar | A | A | AD |
Obvodová házivost | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Rozsah upínání | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička | Krátká vrtací hlavička | Krátká vrtací hlavička |