Nástrojový upínač pro frézy se závitem M16X150

Artiklové číslo: 301309 M16X150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L1 Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Závit M M16×150
    Upnutí SK 40
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC
    Délka vyložení rozměr A 169 mm
    ⌀ otvoru D1 tolerance IT6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Vnější ⌀ D 42,5 mm
    Užitná délka L1 150 mm
    L2 5 mm
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 301309 M16X150
    EAN / GTIN 4045197718242
    Číslo výrobce 301309 M16X150

    Popis

    Provedení:

    Válcová konstrukce.

    Použití:

    Pro upnutí fréz se závitem.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku