{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 3 | |
Upnutí | SK 50 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 65 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 301170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285928 | |
Číslo výrobce | 301170 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD 3
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
3 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 759,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
1 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 krátké | SK 40 krátké | BT 50 | BT 40 | SK 40 krátké | SK 50 krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm |
Vnější ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |