{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 2 | |
Upnutí | SK 50 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 301170 2 | |
EAN / GTIN | 4045197285911 | |
Číslo výrobce | 301170 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD, SK 50 krátké, MK vnitřní: 2
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
3 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
1 759,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
1 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 krátké | SK 40 krátké | BT 40 | BT 50 | SK 40 krátké | SK 50 krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 |