Upínací trn pro frézovací hlavy typ A 40 mm

Artiklové číslo: 301017 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 40 mm
Upínací ⌀ D1 40 mm
Upnutí SK 40 krátký
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 50 mm
Vnější ⌀ D 88 mm
Délka frézovacího trnu L4 27 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 40
Vhodný speciální klíč č. 309840 40
Druh produktu upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301017 40
EAN / GTIN 4062406251901
Číslo výrobce 301017 40

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací trn pro frézovací hlavy typ A 40 mm

Upínací trn pro frézovací hlavy typ A 40 mm

na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 794,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
17 714,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí SK 40 krátký SK 50 A = 300
Norma pro upínání ISO 7388-1 ISO 7388-1
Délka vyložení rozměr A 50 mm 300 mm
Tvar ADB A
Délka frézovacího trnu L4 27 mm 28 mm
Norma DIN 6357 DIN 6357
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1 G 6,3 při 8000 min-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku