{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Kmitání | tlumené | |
Délka vyložení rozměr A | 300 mm | |
⌀ D2 | 89 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 28 mm | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301147 40 | |
EAN / GTIN | 4045197926821 | |
Číslo výrobce | 301147 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy válcový 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
17 714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 A = 300 | SK 40 krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 300 mm | 50 mm |
Tvar | A | ADB |
Délka frézovacího trnu L4 | 28 mm | 27 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |