{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 22 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 22 mm | |
Upnutí | SK 40 krátký | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 35 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 19 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 22 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301017 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251871 | |
Číslo výrobce | 301017 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy typ A 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání
1 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
3 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ trnu d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tvar | ADB | ADB | A |
Délka frézovacího trnu L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Upínací ⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |