{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 70 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 27 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 41 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 300845 40 | |
EAN / GTIN | 4045197285188 | |
Číslo výrobce | 300845 40 |