Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Silové upínací pouzdro úzké 16 mm

Artiklové číslo: 300788 16

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 16 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ upínacích kleštin D 38 mm
Vhodný utahovací klíč č. 309747 S16
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300788 16
Číslo výrobce 300788 16

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Pracho- a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
  • Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.

Upínací síla až 150 Nm při ⌀ 12, 300 Nm při ⌀ 16 a 400 Nm při ⌀ 20. Kvalita vyvážení G2,5 při 15000 min-1.

Výhoda:

  • Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.
  • Dlouhá životnost nástrojů.
  • Vlastnosti, tlumicí vibrace.
  • Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600308806.
Upínací kleštiny č. 309581309582.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku