{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 52 mm | |
Upínací síla do | 500 Nm | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 52 / 55 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 300775 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550866 | |
Číslo výrobce | 300775 20 |