{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 2 mm - 25 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Náhradní upínací matice č. 309670 | 2 - 25 | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 58 / 62 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300770 2-25 | |
Číslo výrobce | 300770 2-25 |