Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kleštinový upínací trn OZ typ ADB 2-16 mm

Artiklové číslo: 300770 2-16

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 2 mm - 16 mm
Upnutí SK 50 A = 100
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 43 mm
Náhradní upínací matice č. 309670 2 - 16
Vhodný hákový klíč č. 628400 40 / 42
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300770 2-16
Číslo výrobce 300770 2-16

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
Převlečná matice uložená na kuličkovém ložisku. Pro vyšší přídržnou sílu a lepší obvodovou házivost.
GARANT S otvorem Ballufchip. Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!). Upínací matice vyvážená (G2,5 / 25000 min−1).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6388 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308810308830, upínací kleštiny OZ č. 309540 − 309565, hákový klíč č. 628400.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku