{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 2 mm - 25 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 2-25 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 70 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Náhradní upínací matice č. 309670 | 2 - 25 | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 58 / 62 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300695 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197285027 | |
Číslo výrobce | 300695 2-25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn OZ typ ADB 2-25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 70 | SK 40 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Délka vyložení rozměr A | 70 | 70 |
Vnější ⌀ D | 60 | 60 |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 58 / 62 | 58/62 |
Upínací ⌀ D1 | 2-25 | 1-16 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |