Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER 40

Artiklové číslo: 300642 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro kleštiny ER 40
    Upnutí SK 40 A = 70
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Rozsah upínání 3 mm - 26 mm
    Délka vyložení rozměr A 70 mm
    Vnější ⌀ D 62 mm
    Náhradní upínací matice ER č. 309617 40
    Otvor Ballufchip ano
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 300642 40
    EAN / GTIN 4045197771537
    Číslo výrobce 300642 40

    Popis

    Provedení:

    Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID/čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice do 25 000 min-1.

    Výhoda:

    • Obvodová házivost 3 µm s kleštinou 2 µm, obvodová házivost 6 µm s kleštinou 5 µm.
    • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 ve srovnání se standardním sklíčidlem ER).
    • Snížení vibrací díky 2dílné upínací matici (vel. 11M a 16M 1dílná).

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

    Rozsah dodávky:

    Včetně přesné upínací matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, upínací klíč ER č. 309757, 309758 (pro 11M a 16M), upínací kleštiny ER Fahrion č. 308901309434. Upínací kleštiny ER č. 308901309432, hákový klíč č. 628400, resp. momentový klíč č. 309749 nebo 628520.

    Poznámka:

    • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
    • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
    • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.
    • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2μm.

    Přesný kleštinový upínač používejte vždy v kombinaci s přesnou upínací maticí č. 309617.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku