Kleštinový upínací trn ER typ ADB 25

Artiklové číslo: 300545 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro kleštiny ER 25
    Upínací ⌀ D1 1-16 mm
    Upnutí SK 40 A = 200
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC
    Rozsah upínání 1 mm - 16 mm
    Délka vyložení rozměr A 200 mm
    Vnější ⌀ D 42 mm
    Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 25
    Náhradní matice HOLEX č. 309580 25
    Otvor Ballufchip ano
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 300545 25
    EAN / GTIN 4045197284815
    Číslo výrobce 300545 25

    Popis

    Provedení:

    Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
    GARANT −
    • Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min−1
    • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
    • Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min−1) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.
    • Vyvrtaný průchod.

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínací matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č.308820308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625309645 (pro č. 309615).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku