{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 70 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 | 40 | |
Náhradní matice HOLEX č. 309580 | 40 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300475 40 | |
EAN / GTIN | 4062406108687 | |
Číslo výrobce | 300475 40 |