{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 70 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Náhradní matice HOLEX č. 309580 | 20 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300475 20 | |
EAN / GTIN | 4062406418274 | |
Číslo výrobce | 300475 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER typ AD 20
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
1 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
1 305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
2328,00 CZK
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 70 | BT 40 krátké | BT 40 krátké | SK 50 A = 70 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vnější ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Upínací ⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HSC |