{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300335 8 | |
EAN / GTIN | 4062406243197 | |
Číslo výrobce | 300335 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn typ AD 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Tvar | AD | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |