{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 18 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300335 18 | |
EAN / GTIN | 4062406243241 | |
Číslo výrobce | 300335 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn typ AD, SK 50 A = 100, ⌀ upnutí D1: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Tvar | AD | ADB | ADB |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |