{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX8 | |
Profil | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerance | - 0,005 až + 0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Vnější průměr Torx® kymácení | 2,4 mm | |
⌀ předvrtání | 1,8 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293060 TX8 | |
EAN / GTIN | 4045197947345 | |
Číslo výrobce | 293060 TX8 |