{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX15 | |
Profil | Torx® | |
L | 3 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | - 0,005 až + 0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Vnější průměr Torx® kymácení | 3,37 mm | |
⌀ předvrtání | 2,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293060 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197947369 | |
Číslo výrobce | 293060 TX15 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |