Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx® ⌀ d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX10mm

Artiklové číslo: 293060 TX10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Profil Torx®
L 2 mm
L1 18 mm
Toleranz - 0,005 až + 0,01 mm
⌀ d 8 mm
Vnější průměr Torx® kymácení 2,83 mm
⌀ předvrtání 2,1 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293060 TX10
EAN / GTIN 4045197947352
Číslo výrobce 293060 TX10
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku