{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka trnu | 470 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Šířka klínové drážky | 8 mm | |
Hloubka klínové drážky | 3,3 mm | |
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Délka protlačování v oceli | 8 mm - 50 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 1 100 kg | |
Šířka hřbetu | 9,63 mm | |
Druh produktu | Protlačovací nástroj |
Katalogové číslo | 290420 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600555146 | |
Číslo výrobce | 55514 |