{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka trnu | 273 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Šířka klínové drážky | 4 mm | |
Hloubka klínové drážky | 1,8 mm | |
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Délka protlačování v oceli | 8 mm - 40 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 450 kg | |
Šířka hřbetu | 6,46 mm | |
Druh produktu | Protlačovací nástroj |
Katalogové číslo | 290420 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600555115 | |
Číslo výrobce | 55511 |