Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování JS9 3A

Artiklové číslo: 290420 3A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka trnu 197 mm
    Řezný materiál HSS
    Šířka klínové drážky 3 mm
    Hloubka klínové drážky 1,4 mm
    Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 8 mm - 10 mm
    Délka protlačování v oceli 6 mm - 25 mm
    Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce 400 kg
    Šířka hřbetu 3,25 mm
    Druh produktu Protlačovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290420 3A
    EAN / GTIN 662600555108
    Číslo výrobce 55510

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    Hliník (krátké třísky)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olej
     

    Popis

    Provedení:

    Vel. 4B1 až 8C1 dodatečně se sražením hrany 45°.
    K odjehlování ostrých hran drážek.

    Použití:

    Pro racionální výrobu klínových drážek dle DIN 6885 v průchodu.

    Poznámka:

    • Pro vel. 2A použijte č. 290405 2A.
    • Lícování P9 a H9 je k dodání na vyžádání.
    • Po 1/3 a 2/3 průchodu krátce nadzvedněte typové kladívko − protlačovací trn se vyrovná sám.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku