Rádlovací frézovací nástroj univerzální 20 mm

Artiklové číslo: 290210 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Směr řezu Vlevo a vpravo
    Pro rádlovaný profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
    Šířka stopky 20 mm
    Výška stopky 20 mm
    Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 25 mm
    Pro šířku rýhovacího kolečka b 6 mm
    Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 8 mm
    Pracovní rozsah 10 mm - 250 mm
    TK pouzdro, krycí destička, šroub 299920 1
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290210 20
    EAN / GTIN 4030741257469
    Číslo výrobce 31000666

    Popis

    Provedení:

    Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
    TK pouzdro se zvýšenou odolností proti opotřebení.
    Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

    Výhoda:

    • Nízké vibrace.
    • Nastavovací stupnice a synchronně se pohybující nastavovací vřeteno pro nastavení ⌀ obrobku.
    • Kratší časy přípravy a tudíž nižší náklady na kus.
    • Korekce úhlu hřbetu rýhovacího kolečka.
    • Speciálně kalený povrch pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku