Sada rádlovacího frézovacího nástroje 20 mm

Artiklové číslo: 290219 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Směr řezu Vlevo a vpravo
    Pro rádlovaný profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
    Druh produktu Rádlovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290219 20
    EAN / GTIN 4030741656903
    Číslo výrobce SET RF-20

    Popis

    Provedení:

    Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
    TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
    Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

    Obsah:

    Po 1 ks rádlovacího frézovacího nástroje č. 290200 a č. 290210: vel. 20
    Po 1 ks rádlovacích koleček č. 290276 a č. 290281: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5
    Po 2 ks rádlovacích koleček č. 290261: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku