Rádlovací kolečko PM 25X6/1,5 mm

Artiklové číslo: 290276 25X6/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení rýhovacího kolečka BL 30°
    Pro normu DIN 82
    Řezný materiál PM
    ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 8 mm
    Druh produktu Rádlovací kolečko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290276 25X6/1,5
    EAN / GTIN 4030741162800
    Číslo výrobce 41007424

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    160
    Hliník (krátké třísky)
    N
    110
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    85
    Ocel < 900 N/mm
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Provedení:

    Práškový kov odolný proti opotřebení (PM).

    Poznámka:

    • Velikost 21,5×5×8 vhodné pro nástroje Quick.
    • Další velikosti k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku