• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Rádlovací frézovací nástroj univerzální, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 290210 10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Šířka stopky 10 mm
Výška stopky 10 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 8 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 50 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub 299920 5
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Číslo výrobce 31001926
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
TK pouzdro se zvýšenou odolností proti opotřebení.
Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Výhoda:

  • Nízké vibrace.
  • Nastavovací stupnice a synchronně se pohybující nastavovací vřeteno pro nastavení ⌀ obrobku.
  • Kratší časy přípravy a tudíž nižší náklady na kus.
  • Korekce úhlu hřbetu rýhovacího kolečka.
  • Speciálně kalený povrch pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku