FSHIUR 40C-15A-6 10° / 15° úhlové vyvrtávací tyče pro čelní a vnitřní tvarové soustružení hliníku

Artiklové číslo: 2801745
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FIX-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801745
EAN / GTIN 7291075302608
Číslo výrobce 2801745
L-číslo L23920 1459

Popis

Popis:

Odřezávání / soustružení Držák nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 320 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21 mm
  • Délka hlavy (LH) 68 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 160 mm
  • Celková délka (OAL) 320 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FIX-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku