DTF50 FSHIUR-5A-8 Výměnné hlavy CUT-GRIP pro vnitřní soustružení profilů, drážkování a čelní opracování hliníkových ráfků.

Artiklové číslo: 3368546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FIX-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3368546
    EAN / GTIN 7291075466478
    Číslo výrobce 3368546
    L-číslo L23920 958

    Popis

    Popis:

    Držák nástroje pro piercing/soustružení, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 50 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Funkcní šírka (WF) 32 mm
    • Délka hlavy (LH) 72 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 250 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FIX-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku