FSPA 6.00-3.00YZ-D ID5 Řezné destičky s plným poloměrem pro obrábění hliníku se středními až vysokými posuvy

Artiklové číslo: 3327840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3327840
    EAN / GTIN 7291075302530
    Číslo výrobce 3327840
    L-číslo L23940 2102

    Popis

    Popis:

    Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,5 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 9 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 3 mm
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.5 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku