SXCIR 25.4-13 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 2801461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada V-LOCK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801461
EAN / GTIN 7291075205657
Číslo výrobce 2801461
L-číslo L23920 879

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.68″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.22″
  • Celková délka (OAL): 7″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku