MG 08-SWUBL-06 Karbidové vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení s pozitivními destičkami WBMT.

Artiklové číslo: 2801125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2801125
    EAN / GTIN 7291075271973
    Číslo výrobce 2801125
    L-číslo L23920 10

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, dělící Dmin 8,7 mm, celková délka (OAL) 72 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 4.3 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 52.004R
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8.7 mm
    • Celková délka (OAL) 72 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku