WBMT 060101R IC908 Pozitivní trigonová vyměnitelná destička s úhlem hřbetu 5° a broušeným lamačem třísek pro dokončovací práce

Artiklové číslo: 5506173
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5506173
    EAN / GTIN 7291075079807
    Číslo výrobce 5506173
    L-číslo L23950 187

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso T, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 2,18 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 3,97 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,59 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek T
    • Úhel hrbetu (AN) 5 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 2.18 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.97 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 1.59 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.4 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku