{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | M | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 150 m/min | |
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Rohový rádius R | 0,35 mm | |
Typ | IC808 | |
Tolerance šířky zápichu w | 0,05 mm | |
Posuv f | 0,12 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Řada | TANG-GRIP | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | TNF 6M-IQ IC808 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 274224 6/0,35 | |
EAN / GTIN | 7291075310610 | |
Číslo výrobce | 6200480 |